ウォームギヤ :「ウォームギア」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(6)
0.8(5)
1(7)
1.5(13)
2(15)
2.5(13)
3(15)
4(10)
5(5)
6(5)
種別ウォーム
材質S45C
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム
材質S45C
公差H7
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
種別軸付歯研ウォーム
材質SCM440
ねじれ右方向
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KNK W 001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度50~55HRC
歯研基準面軸(研削部)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差Sh7
モジュール1
種別歯研ウォーム
材質S45C
付属品止めねじ
形状W2
質量(kg)0.037
ねじM4
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ
材質SCM440
ねじれ方向R
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ
材質SCM440
形状W4
条数1
ねじれ方向R
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ
材質SCM440
形状W6
条数1
ねじれ方向R
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
モジュール2
種別歯研ウォーム
材質S45C
形状W3
質量(kg)0.21
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム
材質S45C
表面処理黒染
熱処理なし
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 4級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削(転造)
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴(H7)
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム
材質SUS303
ねじれ右方向
モジュール2.5
種別歯研ウォーム
材質S45C
形状W3
質量(kg)0.4
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
モジュール4
種別歯研ウォーム
材質S45C
形状W3
質量(kg)1.82
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
モジュール1.5
種別歯研ウォーム
材質S45C
形状W1
質量(kg)0.12
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
モジュール5
種別歯研ウォーム
材質S45C
形状W3
質量(kg)2.78
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
モジュール1.5
ねじれ右方向
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
付属品止めねじ
種別歯研ウォーム
形状W1K
質量(kg)0.12
ねじM4
寸法S(mm)5
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 2級(相当品)
歯直角圧力角20度
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
歯切基準面穴
穴径L(Φmm)10
ボス径M(Φmm)20
基準円直径N(Φmm)25
歯先円直径O(Φmm)28
歯幅P(mm)30
全長R(mm)40
公差LH7
ボス長Q(mm)10
モジュール6
種別歯研ウォーム
材質S45C
形状W3
質量(kg)4.15
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
モジュール3
種別歯研ウォーム
材質S45C
形状W3
質量(kg)0.66
ねじれ右方向
表面処理研削部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差LH7
モジュール2
ねじれ右方向
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
付属品止めねじ
種別歯研ウォーム
形状W3K
ねじM4
寸法S(mm)7.5
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 2級(相当品)
歯直角圧力角20度
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
歯切基準面穴
ボス径M(Φmm)25
基準円直径N(Φmm)31
歯先円直径O(Φmm)35
歯幅P(mm)32
ボス長Q(右)(mm)15
全長R(mm)50
公差LH7
ボス長Q'(左)(mm)3
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別複リードウォーム
材質SCM440
形状W4
ねじれ右方向
条数1
表面処理研削部以外黒染
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別軸付複リードウォーム
材質SCM440
形状W6
ねじれ右方向
条数1
表面処理研削部以外黒染
モジュール3
ねじれ右方向
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
種別歯研ウォーム
形状W3K
寸法S(mm)10
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3 形 並歯
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
ボス径M(Φmm)35
基準円直径N(Φmm)44
歯先円直径O(Φmm)50
歯幅P(mm)50
ボス長Q(右)(mm)20
全長R(mm)74
ボス長Q'(左)(mm)4
モジュール1.5
ねじれ右方向
材質SUS303
付属品止めねじ
種別ウォーム
寸法S(mm)5
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 4級(相当品)
歯直角圧力角20度
歯面硬度187HB以下
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
ボス径M(Φmm)20
基準円直径N(Φmm)25
歯先円直径O(Φmm)28
歯幅P(mm)30
全長R(mm)40
公差LH7
ボス長Q(mm)10
ねじれ右方向
材質SUS303
種別ウォーム
形状W1K
歯形JIS 3 形 並歯
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
モジュール2.5
ねじれ右方向
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
種別歯研ウォーム
形状W3K
寸法S(mm)8.5
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3 形 並歯
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
ボス径M(Φmm)30
基準円直径N(Φmm)37
歯先円直径O(Φmm)42
歯幅P(mm)45
ボス長Q(右)(mm)17
全長R(mm)65
ボス長Q'(左)(mm)3
モジュール2
ねじれ右方向
材質SUS303
付属品止めねじ
種別ウォーム
形状W1K
ねじM4
寸法S(mm)7
歯形JIS 3 形 並歯
精度等級KHK W 001 4級(相当品)
歯直角圧力角14度30分
歯面硬度187HB以下
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
ボス径M(Φmm)25
基準円直径N(Φmm)31
歯先円直径O(Φmm)35
歯幅P(mm)32
全長R(mm)46
公差LH7
ボス長Q(mm)14
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。