「モジュール(m)」から絞り込む
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)3日以内出荷から10日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)翌々日出荷から3日以内出荷
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
ウォームホイール AG-EシリーズKHK(小原歯車工業)5日以内出荷から14日以内出荷
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
ウォームホイルKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
PGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)3日以内出荷から12日以内出荷
ねじれ右方向材質MC901種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯車基準断面軸直角
CGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)当日出荷から7日以内出荷
材質FC200種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
BGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)当日出荷から7日以内出荷
材質CAC502(PBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
PG ウォームホイール モジュール1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.07~0.23
AG ウォームホイール モジュール6KHK(小原歯車工業)3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール6種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.24~0.37
AG ウォームホイール モジュール5KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.22~0.35
AG ウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から4日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32
AG ウォームホイール モジュール3KHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール3種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
AG ウォームホイール モジュール2.5KHK(小原歯車工業)翌日出荷から4日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
AG ウォームホイール モジュール2KHK(小原歯車工業)翌日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
AG ウォームホイール モジュール1.5KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
AG ウォームホイール モジュール1KHK(小原歯車工業)翌日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.08~0.19
AG ウォームホイール モジュール0.8KHK(小原歯車工業)3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.8種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状HAねじれ右方向バックラッシ(mm)0.06~0.17
AG ウォームホイール モジュール0.5KHK(小原歯車工業)翌日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状HAねじれ右方向バックラッシ(mm)0.02~0.14
AGF ウォームホイール モジュール6KHK(小原歯車工業)3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール6種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向ねじれ角5°43′バックラッシ(mm)0.24~0.37転位係数0相手条数1
AGF ウォームホイール モジュール5KHK(小原歯車工業)3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向ねじれ角5°43′バックラッシ(mm)0.22~0.35転位係数0相手条数1
AGF ウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32転位係数0
AGF ウォームホイール モジュール3KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール3種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
AGF ウォームホイール モジュール2.5KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27転位係数0
AGF ウォームホイール モジュール2KHK(小原歯車工業)翌々日出荷から4日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
AGDL 複リードウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)3日以内出荷
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール4種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向ねじれ角3°41´バックラッシ(mm)0±0.045
AGDL 複リードウォームホイール モジュール3KHK(小原歯車工業)3日以内出荷から7日以内出荷
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0±0.045
AGDL 複リードウォームホイール モジュール2.5KHK(小原歯車工業)3日以内出荷
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール2.5種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向ねじれ角3°52´バックラッシ(mm)0±0.045
AGDL 複リードウォームホイール モジュール2KHK(小原歯車工業)3日以内出荷
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール2種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向ねじれ角3°41´バックラッシ(mm)0±0.045
AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5KHK(小原歯車工業)3日以内出荷から7日以内出荷
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール1.5種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向ねじれ角3°26´バックラッシ(mm)0±0.045
CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
ウォームギヤKANA(片山チエン)税込¥1,099~¥999~