28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(5)
0.8(6)
1(10)
1.5(9)
2(3)
2.5(1)
3(1)
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 材質ポリアセタール 1B ねじれ 条数1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 1B ねじれ 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.8 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質C6191BE、CAC702 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ウォームホイール 形状1B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別ウォームホイール 材質黄銅 ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協育歯車ホイール
RoHS
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。 材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE) 形状1B 全長(mm)18 歯幅(mm)10 モジュール1 歯形並歯 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品セットスクリュー 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質ポリアセタール 1B ねじれ 条数1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 ねじれ 歯幅b(mm)8 材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り) 種別ウォームホイール 軸穴径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 種別ウォームホイール 材質ポリアセタール ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール3 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 歯幅b(mm)28 材質CAC702 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール2 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 歯幅b(mm)20 材質CAC702 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 歯数20 ねじれ 歯幅b(mm)10 材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り) 種別ウォームホイール 軸穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1.5 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 歯幅b(mm)15 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

協育歯車ウォームホイール
RoHS
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。 形状1B 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼) 付属品セットスクリュー 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

協育歯車ヘリカル H1S
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用 モジュール1 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 形状B1 全長(mm)22 歯幅(mm)12 圧力角(°)20 歯形並歯 ねじれ角(°)45 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用 モジュール1.5 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 形状B1 全長(mm)25 歯幅(mm)15 圧力角(°)20 歯形並歯 ねじれ角(°)45 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。
モジュール1 材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼) 全長(mm)20 歯幅(mm)10 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 モジュール2 材質CAC702アルミニウム青銅鋳物 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 モジュール1.5 歯幅(mm)15 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 モジュール1.5 歯数20 材質C6191BEアルミニウム青銅 仕様【ウォームのねじれ方向および条数】L2 トラスコ品番149-4821 形状1B 全長(mm)25 質量(kg)0.11 歯幅(mm)15 穴径(Φmm)8 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)25 歯形並歯 歯数比10 ピッチ円直径d(Φmm)30
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質ポリアセタール 1B ねじれ 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 ねじれ 歯幅b(mm)10 材質ポリアセタール 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール2.5 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 歯幅b(mm)24 材質CAC702 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 ねじれ 歯幅b(mm)15 材質ポリアセタール 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)