絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(20)
  • 三興製作所[スプロケット](3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 協育歯車(2)
  • 青木精密工業(1)
モジュール(m)
  • 0.75(2)
  • 1.5(25)
材質
  • スチール(22)
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
歯数
  • 212
  • 40(9)
  • 50(20)
  • 53(21)
  • 64(21)
  • 80(29)
  • 96(12)
  • 100(33)
  • 106(34)
  • 120(11)
  • 128(30)
  • 150(12)
  • 159(20)
  • 160(31)
  • 163(9)
  • 192(9)
  • 200(27)
  • 217(9)
  • 240(10)
  • 326(9)
種別
  • 種別ラックギヤ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.75(2)
1.5(25)
KFラックギア KANA(片山チエン)KFラックギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業)SRF-HL 焼入ラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
SUSラック 協育歯車SUSラック協育歯車
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 加工ラックKHK(小原歯車工業)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌日出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
取付穴加工ラック KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120
両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業両端加工ラックギヤ LRW青木精密工業(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
BSラック 協育歯車BSラック協育歯車
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅種別ラック
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。
形状RF
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180
KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質S45C形状RF
KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別プラスチックラック材質一般鉄鋼材
KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスラックKHK(小原歯車工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
0
種別ラック材質S45C穴数取付穴位置寸法:6寸法G(mm)取付穴位置:180
KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
0
種別ラック材質SCM440形状RD
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
材質SCM440形状RF
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別ラック材質SCM440形状RF
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。
種別ラック材質S45C形状RF
調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
65,980税込72,578
1本
6日以内出荷
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SRFD-HL 焼入ラック JシリーズKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
サンコーステンレス角ラック 三興製作所[スプロケット]サンコーステンレス角ラック三興製作所[スプロケット]
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]標準ラック(精度等級JIS N8級)三興製作所[スプロケット]
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C相当種別ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]取付穴加工ラック モジュール1.5~6三興製作所[スプロケット]
8,698税込9,568
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
KFH取付穴加工ラックギア KANA(片山チエン)KFH取付穴加工ラックギアKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1本
15日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
ラックギヤ