絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
モジュール(m)
  • 3.1831
  • 0.3(2)
  • 0.5(11)
  • 0.75(3)
  • 0.7958(3)
  • 0.8(12)
  • 1(43)
  • 1.5(65)
  • 1.5915(22)
  • 2(76)
  • 2.5(61)
  • 3(76)
  • 4(48)
  • 4.7746(9)
  • 5(42)
  • 6(32)
  • 6.3662(9)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 12(3)
材質
  • スチール(20)
  • ステンレス(1)
歯数
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(9)
  • 100(16)
  • 150(4)
  • 205(3)
種別
  • 種別ラックギヤ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1(43)
1.5(65)
1.5915(22)
2(76)
2.5(61)
3(76)
3.1831
4(48)
5(42)
6(32)
モジュール(m)をもっと見る
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業)SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)KHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌日出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
SRCPF CPラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRCPF CPラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状RD
DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートラックAPEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
45,980税込50,578
1本
21日以内出荷
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業)KHK レーザヤキイレCPラックKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK CPステンレスラック KHK(小原歯車工業)KHK CPステンレスラックKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質ステンレス
KHK CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440形状RF全長A(mm)500
KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
KHK テーパラック KHK(小原歯車工業)KHK テーパラックKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C全長A(mm)1000
KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質SCM440形状RD
KHK CP調質ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440形状RF
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別ラック材質S45C
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・歯面高周波焼入れ標準化し価格を抑えました。・従来のKRGCPF調質歯研ラックより破面強さを5割アップした製品です。
種別ラック材質SCM440
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
・浸炭焼入れで強度No1。・歯研で位置決め精度No1。・KHKの技術を極めた最高峰ラックです。
種別ラック材質SCM415形状RF全長A(mm)1000
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
・KRCPF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別ラック材質SCM440形状RF全長A(mm)1000
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
Rシリーズピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)RシリーズピニオンギヤKHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC
ラックギヤ