22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます。. ; 1223443 1223443 1.5モジュール用フレキシブルラック ; 1223444 1223444 2.0モジュール用フレキシブルラック ; 1223445 1223445 1.5モジュール用アルミレール ; 1223446 1223446 2.0モジュール用アルミレール ; 1223447 1223447 1.5 / 2.0モジュール用固定キット. デルリンギアラック. RS Proフレキシブルメトリックラック製品です。ジュラコン、アルミ製固定レール、圧着プレート、及びねじ(別売り)から構成されます。 このラックは目的の面に直接取り付けることも、又はアルミ製の固定レールを使用して取り付けることもできます。. 特長と利点:. ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供. 製品用途の情報. 0.8 ~ 2.0モジュールと互換性があります。
仕様材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様モジュール = 0.7材料 = スチール全体の長さ = 300mmフェイス幅 = 5mmピッチセンター高さ = 9.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro メトリックギアラックRS Pro 2.0 ピッチモジュールメートルギアラックの全長は 1000 mm で、顔の幅は 20 mm です。スチール製で、中央の高さは 18 mm です。特長と利点規格: DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 許容範囲 -/+0.25 mm
仕様モジュール = 2.0材料 = スチール全体の長さ = 1000mmフェイス幅 = 20mmピッチセンター高さ = 18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro メトリックギアラックRS Pro 1.0 ピッチモジュールメートルギアラックの全長は 1000 mm 、顔幅は 15 mm です。スチール製で、ピッチの中心高さは 14 mm です。特長と利点規格: DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 許容範囲 -/+0.25 mm
仕様モジュール = 1.0材料 = スチール全体の長さ = 1000mmフェイス幅 = 15mmピッチセンター高さ = 14mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = スチール。全体の長さ = 1000mm。フェイス幅 = 10mm。ピッチセンター高さ = 11mm。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro メトリックギアラックRS Pro 2.0 ピッチモジュールメートルギアラックは、全長 500 mm で、顔幅 20 mm です。スチール製で、中央の高さは 18 mm です。特長と利点規格: DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 許容範囲 -/+0.25 mm
仕様モジュール = 2.0材料 = スチール全体の長さ = 500mmフェイス幅 = 20mmピッチセンター高さ = 18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様モジュール = 1.0材料 = スチール全体の長さ = 500mmフェイス幅 = 15mmピッチセンター高さ = 14mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = スチール。全体の長さ = 300mm。フェイス幅 = 6mm。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

モジュール = 0.5。材料 = スチール。全体の長さ = 300mm。フェイス幅 = 5mm。ピッチセンター高さ = 9.5mm。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様モジュール = 1.0材料 = スチール全体の長さ = 500mmフェイス幅 = 10mmピッチセンター高さ = 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様モジュール = 0.7材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 6mmピッチセンター高さ = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

モジュール = 0.8。材料 = スチール。全体の長さ = 300mm。フェイス幅 = 6mm。ピッチセンター高さ = 11.2mm。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様モジュール = 2.0材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 15.4mmピッチセンター高さ = 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様モジュール = 1.5材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 12mmピッチセンター高さ = 10.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

材料 = アルミニウム。全体の長さ = 1000mm。。固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます。. ; 1223443 1223443 1.5モジュール用フレキシブルラック ; 1223444 1223444 2.0モジュール用フレキシブルラック ; 1223445 1223445 1.5モジュール用アルミレール ; 1223446 1223446 2.0モジュール用アルミレール ; 1223447 1223447 1.5 / 2.0モジュール用固定キット. デルリンギアラック. RS Proフレキシブルメトリックラック製品です。ジュラコン、アルミ製固定レール、圧着プレート、及びねじ(別売り)から構成されます。 このラックは目的の面に直接取り付けることも、又はアルミ製の固定レールを使用して取り付けることもできます。. 特長と利点:. ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供. 製品用途の情報. 0.8 ~ 2.0モジュールと互換性があります。
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様モジュール = 1.0材料 = POM樹脂全体の長さ = 250mmフェイス幅 = 9mmピッチセンター高さ = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = スチール。全体の長さ = 500mm。フェイス幅 = 10mm。ピッチセンター高さ = 11mm。柔軟性 = フレキシブル。歯の数 = 160。動作温度 Max = +100℃。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = ナイロン。全体の長さ = 500mm。フェイス幅 = 10mm。ピッチセンター高さ = 11mm。歯の数 = 160。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

モジュール = 1.5。材料 = スチール。全体の長さ = 500mm。フェイス幅 = 15mm。ピッチセンター高さ = 18.5mm。歯の数 = 107。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = POM樹脂。全体の長さ = 2000mm。フェイス幅 = 5mm。ピッチセンター高さ = 0.9mm。柔軟性 = フレキシブル。歯の数 = 636。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro POM ギアラック、長さ 2000 mm 、歯数 636 、フェイス幅 5 mm回転運動を直線運動に変換する必要がある場合は、 RS Pro のこのラックがお仕事に最適です。ピニオンと組み合わせて使用すると、垂直方向及び水平方向の動きが発生し、リフト装置での使用に最適です。 このラックは長さが 2 m で、必要なサイズに簡単にカットできます。取り付け面に直接取り付けることも、別売りのアルミ製固定レールを使用して取り付けることもできます。このギアラックは、柔軟性が高く、最小曲げ半径が 150 mm となっています。 ラックは、シャフトの回転を手動又はモータで行う用途で重要です。方向転換にも役立ち、ステアリングシステムでの使用に最適です。特長と利点. RS Pro フレキシブルラック .ジュラコンポリオキシメチレン( POM )製 .全長 2000 mm .フェイス幅 5 mm .ピッチ中心高さ 0.9 mm . 636 歯 .最大動作温度は +100 ° C です .モジュール 1RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

モジュール = 0.8。材料 = POM樹脂。全体の長さ = 2000mm。フェイス幅 = 3.8mm。ピッチセンター高さ = 0.7mm。柔軟性 = フレキシブル。歯の数 = 795。動作温度 Max = +100℃。。固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます。. ; 1223443 1223443 1.5モジュール用フレキシブルラック ; 1223444 1223444 2.0モジュール用フレキシブルラック ; 1223445 1223445 1.5モジュール用アルミレール ; 1223446 1223446 2.0モジュール用アルミレール ; 1223447 1223447 1.5 / 2.0モジュール用固定キット. デルリンギアラック. RS Proフレキシブルメトリックラック製品です。ジュラコン、アルミ製固定レール、圧着プレート、及びねじ(別売り)から構成されます。 このラックは目的の面に直接取り付けることも、又はアルミ製の固定レールを使用して取り付けることもできます。. 特長と利点:. ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供. 製品用途の情報. 0.8 ~ 2.0モジュールと互換性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

モジュール = 1。材料 = ステンレス鋼。全体の長さ = 500mm。フェイス幅 = 10mm。ピッチセンター高さ = 11mm。歯の数 = 160。。RS Pro ステンレススチール製ギアラック、長さ 500 mm 、 160 歯、フェイス幅 10 mmRS Pro のこのメートル系ラックは、腐食と摩耗に対する耐性を備えています。このため、食品加工工場や頻繁に清掃される環境など、湿気の多い環境や湿潤な環境に最適です。 304 グレードステンレススチール製のこのギアラックは、プラスチック製又はナイロン製の同等品よりも高負荷、高速、ヘビーデューティ用途に適しています。圧力角は 20 ° なので、 14.5 ° の圧力角ギアよりも厚い、強い歯を備えています。Durableこのラックは、スパーギア用です。組み立ての速度とトルクは、スパーギアの歯数によって異なります。 このギアラックは強度と信頼性が高いため、リフト装置での使用やパイプライン輸送でのバルブの制御に最適です。特長と利点. RS Pro ギアラック . 304 グレードステンレススチール製 . 160 歯 .全長: 500 mm .幅 10 mm の面 .ピッチの中心高さは 11 mm .モジュール 1RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング