ラックギヤ :「モーターギア」の検索結果

ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール = 1。材料 = POM樹脂。全体の長さ = 2000mm。フェイス幅 = 5mm。ピッチセンター高さ = 0.9mm。柔軟性 = フレキシブル。歯の数 = 636。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro POM ギアラック、長さ 2000 mm 、歯数 636 、フェイス幅 5 mm回転運動を直線運動に変換する必要がある場合は、 RS Pro のこのラックがお仕事に最適です。ピニオンと組み合わせて使用すると、垂直方向及び水平方向の動きが発生し、リフト装置での使用に最適です。 このラックは長さが 2 m で、必要なサイズに簡単にカットできます。取り付け面に直接取り付けることも、別売りのアルミ製固定レールを使用して取り付けることもできます。このギアラックは、柔軟性が高く、最小曲げ半径が 150 mm となっています。 ラックは、シャフトの回転を手動又はモータで行う用途で重要です。方向転換にも役立ち、ステアリングシステムでの使用に最適です。特長と利点. RS Pro フレキシブルラック .ジュラコンポリオキシメチレン( POM )製 .全長 2000 mm .フェイス幅 5 mm .ピッチ中心高さ 0.9 mm . 636 歯 .最大動作温度は +100 ° C です .モジュール 1RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷