「モジュール(m)」から絞り込む
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 636歯RS PRO7日以内出荷
・回転運動を直線運動に変換する必要がある場合は、このラックが最適・ピニオンと組み合わせて使用すると、垂直方向及び水平方向の動きが発生し、リフト装置での使用に最適・必要なサイズに簡単にカット可能
仕様●フェイス幅(mm):5●ピッチセンター高(mm):0.9材質POM樹脂全長(mm)2000モジュール1動作温度(℃)100(MAX)柔軟性フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応