ラックギヤ :「ギア」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
1(33)
1.5(62)
1.5915(43)
2(71)
2.5(59)
3(72)
3.1831(42)
4(43)
5(37)
6(27)
モジュール(m)をもっと見る
SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)Rシリーズピニオンギヤ
表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度50~60HRC
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44) 種別ラック 形状R4 全長A(mm)2000 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯切基準面底面
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ラック 材質MC901 形状R1 圧力角(°)20 歯形並歯 許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し) 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KRHGF 歯研ヘリカルラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
材質SCM440 種別歯研ヘリカルラック
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
材質ステンレス 形状R2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ヘリカルラック
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK フレキCPラック
・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
材質SS400 形状R3 ピッチ(mm)CP5 台座寸法(mm)・厚E:2・幅F:17 許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:81.7 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)4.41 高さC(mm)6 モジュール(m)1.5915 許容伝達力・曲げ強さ(N)801
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK テーパラック
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C 全長A(mm)1000
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP調質ラック
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440 形状RF
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラック
0
種別ラック 材質SCM440 形状RD
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)調質歯研ラック
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 歯面硬度225~352HB
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガー
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数150 仕様追加工:可能 寸法(mm)C面取量CX:2 全長(mm)A:1000、A':1008.51 質量(kg)4.13 ねじれR 表面処理なし 圧力角(°)20 形状(mm)RFR 材料DIN C45 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

MRGCPFD5-500J MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)MRGCPFD CPラック
歯数100 仕様追加工:可能 形状RF 質量(kg)1.08 ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915) 表面処理なし 圧力角(°)20 材料SCM415 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
62,980 税込69,278
6日以内出荷

MRGCPFD10-500J MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)MRGCPFD CPラック
歯数50 仕様追加工:可能 形状RF 質量(kg)3.75 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理なし 圧力角(°)20 材料SCM415 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)MAR マウント軸
タイプチョッカク D22
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KRCPFD5-1000HJ KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KRCPFD CPラック
歯数200 仕様追加工:可能 形状RD 質量(kg)2.13 ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915) 表面処理黒染 圧力角(°)20(正面) 材料SCM440 取付穴数6 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 穴径(mm)キリ穴J:6 取付穴ピッチ(mm)G:180 使用ねじM5 座ぐり径(Φmm)10 座ぐり深さ(mm)6
1本
30,980 税込34,078
6日以内出荷

KRCPFD10-1000HJ KRCPFD CPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KRCPFD CPラック
歯数100 仕様追加工:可能 形状RD 質量(kg)7.29 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理黒染 圧力角(°)20(正面) 材料SCM440 取付穴数6 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 穴径(mm)キリ穴J:11 取付穴ピッチ(mm)G:180 使用ねじM10 座ぐり径(Φmm)17.5 座ぐり深さ(mm)10.8
1本
50,980 税込56,078
6日以内出荷

SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRF-HL 焼入ラック
材質S45C 表面処理黒染
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れラック
表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RF 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CP歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP歯面高周波焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP浸炭焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)CP浸炭焼入れ歯研ラック
材質SCM415 種別歯研ラック 形状RF 全長A(mm)500 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別ラック&ピニオン 質量(kg)約1 取付け方法平行軸 使用SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

SRGFK 歯研ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RA 高さ(C)(mm)12 寸法E(mm)5 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)11 使用ねじM4
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRFK取付穴加工ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RA 高さ(C)(mm)12 寸法E(mm)5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)11 使用ねじM4
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRFK0.8-300J SRFK取付穴加工ラック モジュール0.8 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.8 歯数119 歯幅(mm)8 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RA 全長A(mm)299.08 高さ(C)(mm)12.3 寸法F(mm)14.54 寸法E(mm)5.5 穴数4 圧力角(°)20 寸法G(mm)90 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)8 かみあい高さD(mm)11.5 使用ねじM4
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

SRFK0.5-300J SRFK取付穴加工ラック モジュール0.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5 歯数191 歯幅(mm)5 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RA 全長A(mm)300.02 高さ(C)(mm)12 寸法F(mm)15.01 寸法E(mm)5.5 穴数4 圧力角(°)20 寸法G(mm)90 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)5 かみあい高さD(mm)11.5 使用ねじM3
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

SRFD取付穴加工ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RD 高さ(C)(mm)35 寸法E(mm)14 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)32 使用ねじM10
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRFD取付穴加工ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RD 高さ(C)(mm)25 寸法E(mm)10 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 使用ねじM6
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURCPF CPステンレスラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質SUS304 種別ラック 形状RF
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック 材質S45C 形状RF 表面処理歯部以外黒染
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SRGCP CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRGCP CP歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状R1
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STRCPF CPテーパラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C 表面処理黒染 種別テーパラック 形状RF 全長A(mm)1000
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)