67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
1.5(21)
1.5915(17)
2(27)
2.5(19)
3(24)
3.1831(17)
4(20)
4.7746(10)
5(18)
6(14)
SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRO 丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C 表面処理黒染 種別丸ラック 形状R2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(95HRB以下) 歯面仕上げ切削
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SRCPF CPラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SRCP CPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRCP CPラック
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック 材質S45C 形状RD 表面処理黒染
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SROS 丸ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SROS 丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。 取り付け安いSタイプです。
材質S45C 表面処理黒染 種別丸ラック 形状R7 寸法A(mm)505
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SROCP CP丸ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SROCP CP丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C 表面処理黒染 種別丸ラック 形状R2
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KRF 調質ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RF
1本ほか
8,298 税込9,128
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SRHF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRHF ラック(両端面加工)
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 寸法A(mm)995.24
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SR ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SRH ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRH ヘリカルラック
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ヘリカルラック
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FRCP 金属フレキCPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)FRCP 金属フレキCPラック
連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
モジュール1.5915 種別ラック 材質SS400 形状R3 歯幅(mm)10 ピッチ(mm)5 表面処理黒染 台座寸法(mm)(厚さE)2×(幅F)17 許容伝達力(N[kgf・m])(曲げ強さ)801[81.7]
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック 材質S45C 形状RF 表面処理歯部以外黒染
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック 材質S45C 形状RF 表面処理歯部以外黒染
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SRGCP CP歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRGCP CP歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状R1
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STRCPF CPテーパラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C 表面処理黒染 種別テーパラック 形状RF 全長A(mm)1000
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州サイズラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)欧州サイズラック
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SRG 歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRG 歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状R1
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れラック
表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RF 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CP歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KRCPF CP調質ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RF
1本ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRHFD ラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
種別ラック 材質S45C 表面処理黒染 取付穴数6
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP調質・歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質・歯面高周波焼入れラック 形状RF 全長A(mm)1000 圧力角(°)(正面)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRCPラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRCPラック
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STRCPFD CPテーパラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパラック 材質S45C 形状RD 表面処理黒染 取付穴数6
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRF-HL 焼入ラック
材質S45C 表面処理黒染
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガー
モジュール歯直角:m1.5(正面ピッチ:CP5) 仕様追加工:可能 形状RL 質量(kg)0.11 ねじれL 全長A(mm)59 有効歯数9 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 2級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面底面 歯幅B(mm)17 かみあい高さD(mm)15.5 高さC(mm)17
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガー
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667) 仕様追加工:可能 形状RL 質量(kg)0.26 ねじれL 全長A(mm)66 有効歯数7 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 2級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面底面 歯幅B(mm)25 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SRHEF ヘリカルラック
仕様追加工:可能 形状RFR ねじれR 表面処理黒染 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面底面
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ZSTP シュネーベルガー
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数18 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)0.18 ねじれL 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11 転位係数0.451 中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)120 組立距離(mm)42
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)ZSTP シュネーベルガー
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数30 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)0.74 ねじれL 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11 転位係数0.085 中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200 組立距離(mm)54
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)ZSTP シュネーベルガー
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数24 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)0.42 ねじれL 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11 転位係数0.268 中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)160 組立距離(mm)48
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

SRFK0.5-300J SRFK取付穴加工ラック モジュール0.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール0.5 歯数191 歯幅(mm)5 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RA 全長A(mm)300.02 高さ(C)(mm)12 寸法F(mm)15.01 寸法E(mm)5.5 穴数4 圧力角(°)20 寸法G(mm)90 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)5 かみあい高さD(mm)11.5 使用ねじM3
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CP調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度225~285HB 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)Rシリーズピニオンギヤ
表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度50~60HRC
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SRFK取付穴加工ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 形状RA 高さ(C)(mm)12 寸法E(mm)5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 (相当品) 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)11 使用ねじM4
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)