ラックギヤ :「hrc 硬度 45c」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
1.5(3)
1.5915(4)
2(5)
3(6)
3.1831(5)
4(7)
4.7746(5)
5(6)
6(6)
6.3662(5)
CP歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れラック
表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RF 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質DIN C45(JIS S45C 相当) 種別歯研ヘリカルラック 形状RFR 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角
1本
82,980 税込91,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガー
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数150 仕様追加工:可能 寸法(mm)C面取量CX:2 全長(mm)A:1000、A':1008.51 質量(kg)4.13 ねじれR 表面処理なし 圧力角(°)20 形状(mm)RFR 材料DIN C45 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)ZST シュネーベルガー
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数300 仕様追加工:可能 寸法(mm)C面取量CX:2 全長(mm)A:2000、A':2008.52 質量(kg)8.26 ねじれR 表面処理なし 圧力角(°)20 形状(mm)RFR 材料DIN C45 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)Rシリーズピニオンギヤ
表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度50~60HRC
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール4 歯幅(mm)40 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)45 寸法E(mm)18 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)41 使用ねじM12
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFK 歯研ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RA 高さ(C)(mm)12 寸法E(mm)5 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)11 使用ねじM4
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2.5 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)30 寸法E(mm)12 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)25 かみあい高さD(mm)27.5 使用ねじM8
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)25 寸法E(mm)10 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 使用ねじM6
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)20 寸法E(mm)8 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.5 使用ねじM5
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGCPFD CP歯研ラック Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール6 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール6 歯幅(mm)60 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)60 寸法E(mm)23 圧力角(°)20 寸法G(mm)220 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)60 かみあい高さD(mm)54 使用ねじM16
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール5 歯幅(mm)50 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)50 寸法E(mm)20 圧力角(°)20 寸法G(mm)220 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45 使用ねじM14
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 歯幅(mm)30 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研ラック 形状RD 高さ(C)(mm)35 寸法E(mm)14 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 3級 (相当品) 歯面硬度45~55HRC 歯面仕上げ研削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)32 使用ねじM10
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質DIN C45(JIS S45C 相当) 種別歯研ヘリカルラック 形状RFR 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 取付穴ピッチ(mm)125
1本
87,980 税込96,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CP歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調質・歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質・歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)(正面)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)