ギヤアクセサリ :「もち」の検索結果

ギヤアクセサリとは、ギヤの性能を高めたり、補助したりするために使われる、ギヤ周りの部品のことです。特殊なギヤそのものを始め、ボスやベアリング、逆回転防止専用爪やスライドレールなどが含まれます。また、ギヤの耐久性向上に欠かせない潤滑剤もその一つで、使いやすいスプレータイプが一般的です。ギヤは複雑な機械に欠かせない機構ですが、ギヤアクセサリも必要の応じて様々な機械に組み込まれたり、使用されたりしています。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。
仕様出力シャフト3mm角 付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入 寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず) ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1
1個
809 税込890
当日出荷