絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム(4)
  • CKD(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • アサヒペン(1)
出力(kW)
  • 0.09(1)
  • 0.45(2)
  • 0.54(2)
  • 0.75(4)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(5)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
  • 潤滑方式給油式(1)
電源電圧(V)
  • AC100
  • AC200/220(20)
  • AC100/110(4)
  • AC200(53)
吐出圧力(MPa)
  • 0.40(1)
  • 0.50(1)
  • 0.60~0.80(2)
  • 0.69~0.88(1)
  • 0.74~0.93(1)
  • 0.78~0.93(1)
  • 0.80(2)
  • 0.8(1)
  • 0.93(3)
0.40・0.50・0.60~0.80・0.69~0.88・0.74~0.93・0.78~0.93・0.80・0.8・0.93
騒音値(dB)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 15~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
5未満・5~10未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満
種類
  • 低振動(3)
  • 小型(2)
  • 軽量(2)
  • 静音(3)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 15(1)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 68(1)
  • 93(1)
  • 105(1)
  • 111(1)
  • 129(1)
15・51・60・68・93・105・111・129
幅(mm)
  • 500未満(3)
  • 500~1000未満(4)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(3)
  • 500~1000未満(4)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(7)
  • 1000~1500未満(1)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.09(1)
0.45(2)
0.54(2)
0.75(4)
0.9(1)
1.1(1)
パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型日立産機システム
329,800税込362,780
1台
40日以内出荷から61日以内出荷
パッケージベビコン 給油式 日立産機システムパッケージベビコン 給油式日立産機システム(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
61日以内出荷
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペンオイルフリーエアーコンプレッサーアサヒペン
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌日出荷
長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) 明治機械製作所エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)明治機械製作所(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式圧力スイッチ式
キャリアブルエアサプライユニット CKDキャリアブルエアサプライユニットCKD
335,821税込369,403
1個
当日出荷
圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。 キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運ぶことが可能です。 デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。 ポンプ周囲の排熱性を高め、長時間使用した際の温度上昇を抑えているため、連続使用が可能です。 モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「”超”モノづくり部品大賞」の「奨励賞」を受賞しています。
寸法(mm)350×225×560起動形式(ポンプ)圧力スイッチ式電動機(ポンプ)4P・E種・コンデンサ誘導・自動復帰式サーマルプロテクタ電動機出力(W)(ポンプ)90電流(A)(50/60Hz)3.3/3.5アズワン品番3-9263-01
パッケージオイルフリーベビコン 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン日立産機システム
219,800税込241,780
1台
欠品中
方式圧力開閉式始動方式直入エアー出口G1/4止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ6)
パッケージオイルフリーベビコン 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン日立産機システム
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

パッケージ型コンプレッサー