絞り込み
出力(kW)
  • 0.09(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.54(1)
  • 0.75(5)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(6)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
  • 潤滑方式給油式(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.40(1)
  • 0.50(1)
  • 0.60~0.80(1)
  • 0.69~0.88(2)
  • 0.70~0.85(1)
  • 0.74~0.93(1)
  • 0.78~0.93(1)
  • 0.8(1)
  • 0.80(1)
  • 0.93(3)
電源電圧(V)
  • AC100
  • AC200/220(21)
  • AC100/110(4)
  • AC200(58)
騒音値(dB)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 15~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
5未満・5~10未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満
種類
  • 低振動(3)
  • 小型(2)
  • 軽量(2)
  • 静音(3)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 15(1)
  • 60(1)
  • 68(1)
  • 93(1)
  • 109(1)
  • 111(1)
  • 129(1)
15・60・68・93・109・111・129
奥行(mm)
  • 500未満(3)
  • 500~1000未満(5)
500未満・500~1000未満
幅(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(6)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(7)
  • 1000~1500未満(1)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満
ブランド
  • CKD(1)
  • アサヒペン(1)
  • アネスト岩田(2)
  • 日立産機システム(3)
  • 明治機械製作所(1)
CKD・アサヒペン・アネスト岩田・日立産機システム・明治機械製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.09(1)
0.4(1)
0.45(1)
0.54(1)
0.75(5)
0.9(1)
1.1(1)
  • エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無) 明治機械製作所

    エアパックス(パッケージコンプレッサ ドライヤ無)

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。清潔感のあるホワイトカラーを採用。お求めやすい新価格設定。制御圧力を変更し吐出し空気量が向上。再起動時の負荷低減方式を変更。パッケージ内の冷却風の流れの最適化を図り排気ファンを廃止、動力費を低減。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。エアドライヤー無し。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式圧力スイッチ式
  • パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム

    パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型

    日立産機システム
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    40日以内出荷から61日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パッケージオイルフリーベビコン 日立産機システム

    パッケージオイルフリーベビコン

    日立産機システム
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    22日以内出荷
    軽量・コンパクトで100V仕様ですから手軽に使えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)545高さ(mm)245奥行(mm)360電源(V)単相100モーター出力(kW)0.4吐出圧力(MPa)0.69~0.88空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)40モータ出力(kW)0.4
  • レシプロコンプレッサ(オイルフリータイプ) アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ(オイルフリータイプ)

    アネスト岩田
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    3日以内出荷
    エアドライヤ内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品、飲料に。薬品に。歯科医療機に。工作機械のエア源に。印刷に。塗装などに。幅(mm)625接続口径G1/4×1高さ(mm)760奥行(mm)540電源(V)単相100モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)55吐出圧力(MPa)0.7~0.85空気タンク容量(L)25吐出空気量(L/min)70
  • オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン

    オイルフリーエアーコンプレッサー

    アサヒペン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
    用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
  • キャリアブルエアサプライユニット CKD

    キャリアブルエアサプライユニット

    CKD
    ¥335,821税込¥369,403
    1個
    当日出荷
    圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。 キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運ぶことが可能です。 デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。 ポンプ周囲の排熱性を高め、長時間使用した際の温度上昇を抑えているため、連続使用が可能です。 モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「”超”モノづくり部品大賞」の「奨励賞」を受賞しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    寸法(mm)350×225×560起動形式(ポンプ)圧力スイッチ式電動機(ポンプ)4P・E種・コンデンサ誘導・自動復帰式サーマルプロテクタ電動機出力(W)(ポンプ)90電流(A)(50/60Hz)3.3/3.5アズワン品番3-9263-01
  • パッケージベビコン 給油式 日立産機システム

    パッケージベビコン 給油式

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    61日以内出荷
    冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
パッケージ型コンプレッサー