パッケージ型コンプレッサー :「圧縮空気 冷却」の検索結果
関連キーワード
「出力(kW)」から絞り込む
11(2)
防音、防振設計
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
操作性と耐久性と安全性
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。
操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
経済性と簡単なメンテナンス
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
エアードライヤ搭載形
圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
仕様MT
種類静音
制御方式圧力開閉器式
概略質量(kg)617
最高使用圧力1.4MPa
消費電力(W)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:620/840
消費電流(A)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:2.3/2.7
回転速度(min-1[r.p.m])890
電動機三相モートル
空気取出口(B)3/4
周囲温度(℃)2~40
出口空気温度露点(℃)冷凍式エアードライヤ:10以下
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
21日以内出荷
防音、防振設計
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
操作性と耐久性と安全性
過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。
操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です
縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
経済性と簡単なメンテナンス
イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
仕様MT
種類静音
制御方式圧力開閉器式
概略質量(kg)540
最高使用圧力1.4MPa
外径(Φmm)換気扇:Φ400
回転速度(min-1[r.p.m])890
電動機三相モートル
空気取出口(B)1inch
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
21日以内出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。