絞り込み
ブランド
  • アサヒペン
  • アネスト岩田(23)
  • 日立産機システム(16)
  • 富士コンプレッサー(13)
  • 明治機械製作所(10)
  • デンヨー(8)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • 東芝(3)
  • 三井精機(2)
  • CKD(1)
  • フクハラ(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
出力(kW)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.8(1)
電源電圧(V)
  • AC100(1)
AC100
騒音値(dB)
  • 70~80未満(1)
70~80未満
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 15~20未満(1)
5~10未満・15~20未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
幅(mm)
  • 500未満(1)
500未満
奥行(mm)
  • 500未満(1)
500未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.9(1)
1.1(1)
オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペンオイルフリーエアーコンプレッサーアサヒペン
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌日出荷
長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

パッケージ型コンプレッサー