絞り込み
出力(kW)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.8(1)
電源電圧(V)
- AC100(1)
騒音値(dB)
- 70~80未満(1)
タンク容量(L)
- 5~10未満(1)
- 15~20未満(1)
5~10未満・15~20未満
奥行(mm)
- 500未満(1)
500未満
幅(mm)
- 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
ブランド
- アサヒペン
- フクハラ(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「出力(kW)」から絞り込む
0.9(1)
1.1(1)

オイルフリーエアーコンプレッサー
アサヒペン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌日出荷長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8