パッケージ型コンプレッサー :「エアーコンプレッサー AC」の検索結果
関連キーワード
「出力(kW)」から絞り込む
0.09(1)
圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。
キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運ぶことが可能です。
デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。
ポンプ周囲の排熱性を高め、長時間使用した際の温度上昇を抑えているため、連続使用が可能です。
モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「”超”モノづくり部品大賞」の「奨励賞」を受賞しています。
寸法(mm)350×225×560
起動形式(ポンプ)圧力スイッチ式
電動機(ポンプ)4P・E種・コンデンサ誘導・自動復帰式サーマルプロテクタ
電動機出力(W)(ポンプ)90
電流(A)(50/60Hz)3.3/3.5
アズワン品番3-9263-01
1個
¥335,821
税込¥369,403
当日出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。