パッケージ型コンプレッサー :「エンジンコンプレッサー」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ!
エコベース搭載の環境対応ボディ
整備質量で330kgの軽量設計
軽トラックに横積みできるコンパクトボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
種類軽量
容量(L)エコベース:51
燃料軽油
乾燥質量(kg)314
燃料タンク容量(L)26
エンジン型式クボタD902-K3A
コンプレッサー油量(L)8
空気槽容量(m3)0.017
サービスコック20A×2
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
61日以内出荷
吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上!
高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(※メーカー比)
サービスコック20Aを3個に増設
第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)610
燃料タンク容量(L)70
エンジン型式ヤンマー3TNV88-BD
コンプレッサー油量(L)15
空気槽容量(m3)0.023
サービスコック20A×3
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
61日以内出荷
吐出空気量が2.2m3(80cfm)にパワーアップ!
高性能アフタクーラ搭載
吸気切換ダクトで冬季や寒冷地でも冷えすぎによる凍結を防止します。
エコベース搭載の環境対応ボディ
独自の構造により、アフタクーラドレン排水不要
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)358
燃料タンク容量(L)26
エンジン型式クボタD902-K3A
コンプレッサー油量(L)8
空気槽容量(m3)0.017
サービスコック20A×2
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
91日以内出荷
吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現!
最高圧力1.27MPa-750cfm~0.70MPa-900cfm
エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現
標準4t車積載できます。
ダウンザホール工法、鋼管杭の排土作業、法面吹付作業等に最適です。
超低騒音型指定機(LwA99dB)
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)3450
燃料タンク容量(L)400
エンジン型式日野J08E-UK
コンプレッサー油量(L)90
空気槽容量(m3)0.25
サービスコック50A×1 20A×2
排出ガス対策型第3次
1台
¥12,980,000
税込¥14,278,000
91日以内出荷
高効率エアエンド搭載
高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。
デジタルエンジンモニタ搭載
ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)765
燃料タンク容量(L)90
エンジン型式クボタV2403-K3A
コンプレッサー油量(L)19
空気槽容量(m3)0.039
サービスコック20A×2 40A×1
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
91日以内出荷
吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現!
最高圧力1.27MPa-750cfm~0.70MPa-900cfm
エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現
エコベース搭載の環境対応ボディ
新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上
標準4t車積載できます。
超低騒音型指定機(LwA99dB)
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
容量(L)エコベース:715
燃料軽油
乾燥質量(kg)3480
燃料タンク容量(L)400
エンジン型式日野J08E-UK
コンプレッサー油量(L)90
空気槽容量(m3)0.25
サービスコック50A×1 20A×2
排出ガス対策型第3次
1台
¥14,980,000
税込¥16,478,000
91日以内出荷
雨天時でも高温でドライなエアを安定供給
塗装作業やサンドブラスト作業等、湿度を嫌う各種工法に最適です。
吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現!
最高圧力1.27MPa-750cfm~0.70MPa-900cfm
第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)3680
燃料タンク容量(L)400
エンジン型式日野J08E-UK
コンプレッサー油量(L)100
空気槽容量(m3)0.22
サービスコック50A×1 20A×2
排出ガス対策型第3次
1台
¥16,980,000
税込¥18,678,000
91日以内出荷
吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現!
吐出圧力は1.27~0.70MPa、吐出空気量は11.0~13.0m3/minを自在に設定できます
エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現。
4tトラック(3t仕様)に積載できます。
第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)2270
燃料タンク容量(L)230
エンジン型式いすゞAI-4HK1X
コンプレッサー油量(L)65
空気槽容量(m3)0.144
サービスコック50A×1 20A×3
排出ガス対策型第3次
1台
¥9,998,000
税込¥10,997,800
91日以内出荷
吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現!
吐出圧力は1.27~0.70MPa、吐出空気量は7.8~9.3m3/minを自在に設定できます。
エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現。
2tトラック(ブーム収納状態)積載できます。
第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)1400
燃料タンク容量(L)170
エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3B
コンプレッサー油量(L)35
空気槽容量(m3)0.11
サービスコック50A×1 20A×3
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,898,000
税込¥8,687,800
91日以内出荷
高効率エアエンド搭載
高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。
デジタルエンジンモニタ搭載
ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)540
燃料タンク容量(L)32
エンジン型式クボタD1105-K3B
コンプレッサー油量(L)12
空気槽容量(m3)0.027
サービスコック20A×2
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
91日以内出荷
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
電流(A)130/136
燃料軽油
乾燥質量(kg)580
燃料タンク容量(L)62
相数単相(2線式)
力率1
騒音値(dB(A)/7m)61/64
エンジン型式クボタV2203-K3A
出力(kVA)13/15
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
61日以内出荷
吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上!
高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(従来機比)
高性能アフタクーラ搭載
サービスコック20A×3個装備
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)625
燃料タンク容量(L)70
エンジン型式ヤンマー3TNV88-BD
コンプレッサー油量(L)15
空気槽容量(m3)0.023
サービスコック20A×3
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。