39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HX4004 オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク
消費電力(W)1500 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)60 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)60
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式圧力開閉器式
1台
189,800 税込208,780
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1000 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 消費電流(A)12 モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz) 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.41MB)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

GM-16ES エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600 起動形式リコイル起動方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出量(L/min)201 動力4-STROKE エンジン 保証期間本体:購入日より1年間 使用油4サイクル用エンジンオイル RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。
圧力8kgf/cm2 対象エンジンHONDAエンジン GX-160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×57×75~105
1台
216,900 税込238,590
5日以内出荷

全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ6、Φ12)、止め弁 運転制御方式圧力開閉器式 エアー出口Rc3/4×1、G1/4B×1
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

富士コンプレッサー汎用型空冷コンプレッサー
一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。 小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。
仕様【圧縮空気】給油式 接続口径1/4×1ボールバルブ 運転方式圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIR WAVE(和コーポレーション)給油式エアーコンプレッサー
モーター直結タイプでエアーのたまりが早く、オイル入りで長持ちします。 25Lタンクのコンパクト設計なので持運びに便利。
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約2分45秒(60hZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620/320/560 消費電力(W)(50/60Hz)950/1100 吐出口1口(Rc1/4in) 空気吐出量(L/min)147/178
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンジン式コンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
AIR WAVE(和コーポレーション)エンジン式コンプレッサー
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 起動形式手動リコイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 速度(充填)50秒 燃料タンク容量(L)3.6 エアータンク容量(L)32(16×2) 動力HONDA GX200 使用油SAE 10W-30 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600 オイルタンク容量(mL)700
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システム給油式ベビコン
全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AIR WAVE(和コーポレーション)エアーコンプレッサー60L
3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750 電流(A)(50/60Hz)3.5 平均消費電力(W)850 馬力(HP)1/2 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

付属品エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ×1、パイプシール(シールテープ)×1、取扱説明書 ねじ径(吐出口)R1/4 定格消費電力(W)1100 再起動圧力(MPa)約0.6
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。 アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。 べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。 重量45kgで持ち運びも出来ます。 エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V) 39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。 エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。 業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。 いろいろな作業内容に対応してくれます。 全般的にエアー工具を使用されている方。 普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。 現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。 エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。 インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。 エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。 手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。 トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。 (タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分20秒(60hZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590 消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045 吐出口2口(Rc1/4in) 空気吐出量(L/min)128/147
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)
運転制御方式圧力開閉器式(断続式) 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10] 空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1 原動機定格出力(PS)1 使用油CO-68 圧縮機GHO-1C オイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動アンローダ弁により電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転、無負荷運転を繰り返す制御方式です。圧縮空気を定量で、しかも連続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)
運転制御方式自動アンローダ式(連続式) 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10] 空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1 原動機定格出力(PS)1 使用油CO-68 圧縮機GNO-1C オイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 車輌をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等用途にあった最適の機種をお選び下さい。
1台
739,800 税込813,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。 仕様E 種類小型軽量 原動機リコイル式ガソリンエンジン
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。 種類コンパクト設計
1台
399,800 税込439,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。 制御方式自動アンローダ式
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。 種類小型軽量コンパクト設計 制御方式圧力開閉器式
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤー内臓により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策。精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 接続口径3/4B
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤーなしです。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策●精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い。 接続口径Rc1
1台
849,800 税込934,780
翌々日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。 接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AIR WAVE(和コーポレーション)三相200Vエアーコンプレッサー
エコ商品
エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。 プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。 消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670 速度(充填)1分40秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続使用に最適な運転制御方式。高効率2段圧縮機搭載。 安全ベルトガード付き。
用途タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド・整備工場等に適します。 エンジンタイプ水冷ディーゼル 運転制御方式アンローダ式 制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37(12~14) 空気取出口(B)G1/4×1、Rc1/2×1 圧縮機BT-37 オイル量(L)1.36/0.94
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単相200V仕様のプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 あらゆるエアー工具に対応します。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×650 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1930 馬力(HP)2 吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

富士コンプレッサー汎用形空冷コンプレッサー
特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。 断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。
仕様【圧縮空気】給油式 運転方式圧力開閉器式
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

運転方式圧力開閉式 空気圧縮方式空冷二段圧縮
1台
539,800 税込593,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。
用途繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式自動アンローダ式 運転制御方式自動アンローダ式
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
1台
979,800 税込1,077,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日立産機システム給油式 中圧ベビコン 本体
本体のみのご用意となります。
付属品消音器 運転制御方式圧力開閉器式
1台
189,800 税込208,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります