絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム(1)
  • MTO(1)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(1)
タンク容量(L)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
出力(kW)
  • 0.45(1)
  • 0.54(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
50未満・50~100未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.60~0.80(1)
  • 0.80(2)
0.60~0.80・0.80
騒音値(dB)
  • 60~70未満(2)
60~70未満
種類
  • 静音(1)
静音
質量(kg)
  • 28
  • 0.7(2)
  • 10(2)
  • 13(3)
  • 14(10)
  • 15.8(4)
  • 16(3)
  • 21(3)
  • 22(5)
  • 24(3)
  • 26(5)
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 60(3)
  • 65(9)
  • 68(3)
  • 117(4)
  • 188(3)
  • 230(3)
  • 245(3)
  • 288(3)
幅(mm)
  • 500~1000未満(2)
500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(2)
500未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(2)
500~1000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
AC200(1)
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システムスーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)日立産機システム(15件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から45日以内出荷
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
ツールワゴンコンプレッサー 24L MTOツールワゴンコンプレッサー 24LMTO
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
室内でも使用可能なほどの静音設計精悍なブラックボディ仕様ツールカート搭載、機動性抜群のコンプレッサー運転時騒音65dB 静音省エネタイプメンテナンスが簡単なオイルレス仕様クラスを超えた豪華な装備・水抜きレギュレーター付きツインシリンダー採用で、24Lクラスではトップクラスの性能
電流(A)6/7消費電力(W)580/700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×330×560(コンプレッサー)最高圧到達時間170~190秒(50Hz)、145~165秒(60Hz)

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー