絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー(3)
  • 精和産業(2)
  • 日立産機システム(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • アイ・エイ・シー(1)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
電源電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
タンク容量(L)
  • 10~15未満(1)
  • 15~20未満(2)
  • 30~40未満(4)
  • 60~80未満(1)
出力(kW)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.75(2)
  • 0.85(1)
  • 0.9(1)
  • 5.5(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
  • 潤滑方式給油式(4)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 600~700未満(1)
50未満・50~100未満・100~200未満・300~400未満・600~700未満
吐出圧力(MPa)
  • 0.50~0.70(1)
  • 0.7(1)
  • 0.70(1)
  • 0.78(2)
  • 0.7845(1)
  • 0.83(2)
  • 0.93(2)
  • 0.9316(1)
  • 0.98(1)
0.50~0.70・0.7・0.70・0.78・0.7845・0.83・0.93・0.9316・0.98
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
60~70未満・70~80未満
種類
  • 低振動(1)
  • 小型(2)
  • 軽量(2)
  • 静音(1)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 65
  • 0.7(2)
  • 13(3)
  • 14(10)
  • 15.8(4)
  • 16(3)
  • 21(4)
  • 22(7)
  • 24(4)
  • 26(5)
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 60(3)
  • 62(4)
  • 68(3)
  • 117(4)
  • 188(3)
  • 230(4)
  • 245(3)
  • 288(3)
幅(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(6)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(5)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(8)
500~1000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC200/220(1)
AC100(2)
AC200(2)
エアーコンプレッサー60L AIR WAVE(和コーポレーション)エアーコンプレッサー60LAIR WAVE(和コーポレーション)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×610使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750電流(A)(50/60Hz)3.5平均消費電力(W)850馬力(HP)1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンコンプレッサー 15L 精和産業エンジンコンプレッサー 15L精和産業
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ◆らくらく引けるリコイル◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
エンジンコンプレッサー 15L 精和産業エンジンコンプレッサー 15L精和産業
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作ですシリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプらくらく引けるリコイル余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー質量(kg)65出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0空気タンク容量(L)15空気流量(L/min)330圧縮機3.3(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8圧力(MPa)0.7
圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式) 明治機械製作所圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式)明治機械製作所
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。使用圧力の高圧化。最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)
運転制御方式圧力開閉器式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5]空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷から121日以内出荷
大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷から121日以内出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
汎用型空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー汎用型空冷コンプレッサー富士コンプレッサー
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。 小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。
仕様【圧縮空気】給油式接続口径1/4×1ボールバルブ運転方式圧力開閉器式
サイレントエアーコンプレッサ アイ・エイ・シーサイレントエアーコンプレッサアイ・エイ・シー
519,800税込571,780
1個
53日以内出荷
給油式 中圧ベビコン 本体 日立産機システム給油式 中圧ベビコン 本体日立産機システム
279,800税込307,780
1台
22日以内出荷
本体のみのご用意となります。
付属品消音器運転制御方式圧力開閉器式

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー