絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(1)
タンク容量(L)
- 10~15未満(1)
- 15~20未満(2)
潤滑方式
オイルレス(1)
給油式(1)
出力(kW)
- 0.45(1)
吐出空気量(L/min)
- 300~400未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.50~0.70(1)
- 0.7(1)
0.50~0.70・0.7
種類
- 低振動(1)
- 静音(1)
低振動・静音
質量(kg)
- 65
- 0.7(2)
- 0.91(1)
- 1.5(1)
- 1.9(1)
- 4.9(2)
- 7(3)
- 9.5(2)
- 10.7(2)
- 11(1)
- 13(2)
- 14(6)
- 15.8(3)
- 16(3)
- 22(4)
- 24(3)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 75(2)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(2)
500未満
奥行(mm)
- 500~1000未満(1)
500~1000未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
ブランド
- 精和産業(2)
- アイ・エイ・シー(1)
精和産業・アイ・エイ・シー
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)

エンジンコンプレッサー 15L
精和産業¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!。◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。◆らくらく引けるリコイル。◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
エンジンコンプレッサー 15L
精和産業¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。らくらく引けるリコイル。余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー質量(kg)65出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0空気タンク容量(L)15空気流量(L/min)330圧縮機3.3(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8圧力(MPa)0.7
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス