タンクマウント型コンプレッサー :「回転数 調整」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動!
低騒音-69dB。
運転方式/圧力スイッチ式。
空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様オイルレス
トラスコ品番419-1269
種類低騒音、軽量
電流(A)13
回転数(min-1[r.p.m])2000
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.27[13]
定格出力(W)1240
運転方式圧力スイッチ式
空気取出口圧力調整器付ワンタッチジョイント
馬力(HP)3/4
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高使用圧力0.96(9.8)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色青
種類小型・軽量・低振動
電流(A)15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式圧力センサー式
空気取出口高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色黒
種類小型・軽量・低振動
電流(A)15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般:2、高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類軽量
電流(A)15(静音モード12)
最高圧力(MPa)(タンク内)4.5
運転方式圧力センサー
空気取出口一般圧/2、高圧/2
騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)
回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。
色赤
種類小型・軽量
電流(A)11
回転数(min-1[r.p.m])最大2500
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般:1、高圧:1
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(4.1MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。