タンクマウント型コンプレッサー :「小型 エアコン」の検索結果
関連キーワード
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色青
種類小型・軽量・低振動
電流(A)15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式圧力センサー式
空気取出口高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色黒
種類小型・軽量・低振動
電流(A)15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般:2、高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。
色赤
種類小型・軽量
電流(A)11
回転数(min-1[r.p.m])最大2500
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般:1、高圧:1
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(4.1MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。