タンクマウント型コンプレッサー :「回転機」の検索結果
関連キーワード
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
45気圧コンプレッサの極致。エア工具の動力源。磨きこんだ3つの運転モード ハイパワーモード AIモード 静音モード。回転数アップで低圧域(0.5MPa時)での吐出量を14%向上。AIモードの磨き上げを実施。作業時間が空いたあと、再起動のタイミングが早くなるように改良。本体パネルのデザインを刷新。エア抜き時の排出音を低減する、静音性に優れた消音フィルターを標準装備。Bluetooth接続性の向上。操作性の向上した「新コンプアプリ」を搭載。ブレーカー落ち軽減モード・防犯アラーム・いっぷくタイマアラーム・カスタムモード・カレンダー機能など多彩な機能を搭載。片手持ちベルトグリップにより持ち手の負担を軽減。本体一体型ショルダーベルトで可搬性アップ。
寸法(mm)337×304×499
色赤
モーターブラシレスDCモータ 1100W
吐出量(L/min)(静音モード、2.5MPa時)46/(AIモード運転、2.5MPa時)72/(ハイパワーモード運転、2.5MPa時)72
最大負荷電流(A)(静音モード時)12/(AIモード運転時)13/(ハイパワーモード運転時)13
最高回転速度(min-1)(静音モード時)1600/(AIモード運転時)2450/(ハイパワーモード運転時)2800
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。