タンクマウント型コンプレッサー :「二段圧縮機」の検索結果
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(2)
AC200(2)
1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。
運転制御方式連続・断続運転兼用式
制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]
圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。
運転制御方式連続・断続運転兼用式
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。