タンクマウント型コンプレッサー :「エアーガン ゴム」の検索結果
関連キーワード
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)6.3/7.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
最高圧力(MPa)約0.8
吐出量(L/min)約125/150
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。