絞り込み
ブランド
  • AIRTEC
  • モノタロウ(2)
  • アネスト岩田(23)
  • 日立産機システム(21)
  • 富士コンプレッサー(21)
  • 明治機械製作所(15)
  • SK11(12)
  • エスコ(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • マキタ(9)
  • 精和産業(9)
  • アイ・エイ・シー(8)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(8)
  • パオック(6)
  • MTO(6)
  • AIRREX(アネスト岩田)(6)
  • ナカトミ(5)
  • 和コーポレーション(4)
  • 日東工器(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • JUN-AIR(3)
電源電圧(V)
  • AC200(1)
タンク容量(L)
  • 30~40未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(1)
吐出空気量(L/min)
  • 100~200未満(1)
100~200未満
騒音値(dB)
  • 70~80未満(1)
70~80未満
種類
  • 低振動(1)
  • 静音(1)
低振動・静音
質量(kg)
  • 56(1)
56
幅(mm)
  • 500~1000未満(1)
500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(1)
500~1000未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC200(1)
三相200Vエアーコンプレッサー AIRTEC三相200VエアーコンプレッサーAIRTEC
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ取っ手・タイヤ付でラクラク移動騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)電源接続工事が必要です。
用途ホコリの吹き飛ばしに車のメンテナンスに塗装作業に幅(mm)770質量(kg)約56高さ(mm)660種類低振動、静音奥行(mm)375電源(V)三相200(50Hz/60Hz)タンク容量(L)39.5電源コード(m)約2.0消費電力(W)(50/60Hz)810/900騒音値(dB)77潤滑方式オイル式吐出口2口(圧力調整器付1口)使用環境温度(℃)5~10電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー