絞り込み
電源電圧(V)
- AC200(1)
タンク容量(L)
- 30~40未満(1)
潤滑方式
給油式(1)
吐出空気量(L/min)
- 100~200未満(1)
騒音値(dB)
- 70~80未満(1)
種類
- 低振動(1)
- 静音(1)
低振動・静音
質量(kg)
- 56(1)
56
幅(mm)
- 500~1000未満(1)
500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(1)
500~1000未満
ブランド
- AIRTEC
- 明治機械製作所(11)
- SK11(11)
- パオック(6)
- ナカトミ(5)
- 和コーポレーション(4)
- MTO(4)
- AIRREX(アネスト岩田)(4)
- 日東工器(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- アイ・エイ・シー(3)
- アグリカルチャー(3)
- WIZ'A(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- 日立産機システム(2)
- マキタ(2)
- タカトテクニカ(2)
- フローバル(2)
- アサダ(1)
- ブランドをもっと見る
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)

三相200Vエアーコンプレッサー
AIRTEC¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ。取っ手・タイヤ付でラクラク移動。騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!。電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)。電源接続工事が必要です。用途ホコリの吹き飛ばしに。車のメンテナンスに。塗装作業に幅(mm)770質量(kg)約56高さ(mm)660種類低振動、静音奥行(mm)375電源(V)三相200(50Hz/60Hz)タンク容量(L)39.5電源コード(m)約2.0消費電力(W)(50/60Hz)810/900騒音値(dB)77潤滑方式オイル式吐出口2口(圧力調整器付1口)使用環境温度(℃)5~10電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス