タンクマウント型コンプレッサー :「圧力安全弁」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。 セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)610/720(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555 本体質量(kg)19 最高圧力(MPa)0.8 騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m) 消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz) 定格時間連続 吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40 圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8 電動機(kW)1.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります