タンクマウント型コンプレッサー :「8l エアータンク」の検索結果
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
種類小型
定格消費電力(W)175
電源コード(m)1.7
定格時間連続
定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)
電動機(kW)0.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。