タンクマウント型コンプレッサー :「エアフィルタ カプラ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
付属品:エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ(本体取付済)×1、パイプシール×1、取扱説明書。1.5馬力モータ+30Lタンクで一般的なエアツールの使用に最適です。
質量(kg)27
電源AC100V(50/60Hz)・1.1kw(1.5HP)
最高使用圧力(MPa)0.8
吐出し空気量(L/min)0.0MPa時50・60Hz:115・125、0.4MPa時50・60Hz:85・95、0.6MPa時50・60Hz:70・80、0.8MPa時50・60Hz:50・60
空気タンク容量(L)30
サイズ(mm)580(W)×360(D)×630(H)
騒音値(dB)(50/60Hz)85
1台
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチール
アズワン品番65-9245-34
1台
¥343,000
税込¥377,300
8日以内出荷
仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます
寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)
型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)
モーターDCブラシレスモーター
空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)
エンジンタイプ直流ブラシレスモーター
回転速度最大2.300回/分(パワーモード時)
アズワン品番64-7817-74
1台
¥222,600
税込¥244,860
当日出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。