タンクマウント型コンプレッサー :「エアーマウント」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式。
エスコ品番EA116GC-50A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1685×620×1155
1個
¥790,200
税込¥869,220
7日以内出荷
仕様オイルレス
エスコ品番EA116DA
コード長さ(m)約1.9
ホース長さ(m)4
エアー吸込量(L/min)15.8
ホースねじ1/8インチPF
1台
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。
寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)
電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)
消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)
コード長さ(m)約2
連続使用時間最大10分
使用環境温度(℃)5~40
防塵防水性能IP20、非防水
接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付
アズワン品番64-7817-75
1台
¥62,400
税込¥68,640
当日出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)
型番FS-07MS
アズワン品番64-7817-67
1台
¥318,900
税込¥350,790
7日以内出荷
空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式。
エスコ品番EA116GC-60A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1685×620×1155
1個
¥790,200
税込¥869,220
7日以内出荷
仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます
寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)
型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)
モーターDCブラシレスモーター
空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)
エンジンタイプ直流ブラシレスモーター
回転速度最大2.300回/分(パワーモード時)
アズワン品番64-7817-74
1台
¥222,600
税込¥244,860
当日出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)
型番FS-07MS
アズワン品番64-7817-68
1台
¥318,900
税込¥350,790
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H)
型番FP-22M-ESB
エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式
回転速度1000rpm
アズワン品番64-2195-08
1台
¥593,300
税込¥652,630
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。
寸法(mm)1025(W)×490(D)×650(H)
型番NCT-22ME
エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式
回転速度1000rpm
アズワン品番64-2195-07
1台
¥482,500
税込¥530,750
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。
寸法(mm)805(W)×420(D)×570(H)
型番NCT-07ME
エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式
回転速度1130rpm
アズワン品番64-2195-06
1台
¥336,400
税込¥370,040
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)1200×485×855
型番FS-22PMT
アズワン品番64-7817-69
1台
¥481,700
税込¥529,870
7日以内出荷
付属品:エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ(本体取付済)×1、パイプシール×1、取扱説明書。1.5馬力モータ+30Lタンクで一般的なエアツールの使用に最適です。
質量(kg)27
電源AC100V(50/60Hz)・1.1kw(1.5HP)
最高使用圧力(MPa)0.8
吐出し空気量(L/min)0.0MPa時50・60Hz:115・125、0.4MPa時50・60Hz:85・95、0.6MPa時50・60Hz:70・80、0.8MPa時50・60Hz:50・60
空気タンク容量(L)30
サイズ(mm)580(W)×360(D)×630(H)
騒音値(dB)(50/60Hz)85
1台
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチール
アズワン品番65-9245-34
1台
¥343,000
税込¥377,300
8日以内出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本
付属品ショルダーベルト
幅(mm)430
質量(kg)13.5
高さ(mm)352
出力(kW)1.45
種類小形・軽量
奥行(mm)350
電流(A)14.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
タンク容量(L)8
最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)
型番EC1245H3(CTN)
最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)
空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個
電源コード(m)2.5
騒音値(dB)59(静音モード/55)
電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]
吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)
制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)
回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm
アズワン品番65-3881-99
シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
¥178,100
税込¥195,910
翌日出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)1200×485×855
型番FS-22PMT
アズワン品番64-7817-70
1台
¥481,700
税込¥529,870
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
寸法(mm)1010(W)×515(D)×847(H)
型番FP-15M-ESB
エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式
回転速度1160rpm
アズワン品番64-7817-71
1台
¥491,200
税込¥540,320
7日以内出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22
電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)
最高使用圧力(MPa)0.78
空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)
吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)
空気タンク容量(L)10
サイズ(mm)355×330×650
騒音値(dB)(50/60Hz)70
1台
¥79,500
税込¥87,450
翌日出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。