タンクマウント型コンプレッサー :「ノイズ測定」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。
幅(mm)255
質量(kg)3.9
容量(mL)エアブラシ液体カップ:7
高さ(mm)205
奥行(mm)135
出力(馬力)約1/10
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4
定格電圧(V)AC100
長さ(cm)エアーホース:180
方式オイルレスピストン方式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)77/91
最高圧力(MPa)0.4
電源コード(m)2
潤滑方式オイルレス
定格時間(分)30
空気吐出量(L/min)20~23
再起動圧力(MPa)0.3
作動音(dB)47
ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3
供給口エアー:PT1/8オスネジ
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。