タンクマウント型コンプレッサー :「自動車エアーポンプ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台4役、ただのコンプレッサーではありません。自動車から自転車まで使えるコンプレッサーとして、ハンディクリーナーとして、モバイルバッテリーとして、懐中電灯としてご使用いただけるので1台あれば大変便利! 空気入れは4つのモードが設定されており、車・バイク・自転車・ボール等使用頻度の高い空気入れに手間がかかりません。(空気圧の表示単位切り替えもOK)。コンプレッサー本体に収納できる5種のノズルも付いています。
仕様●寸法●▼コンプレッサー:長さ164×幅58×高さ88mm●▼バッテリー部:長さ130×幅43×高さ24mm●▼クリーナー部:直径43×長さ91mm●質量●▼コンプレッサー:475g●▼バッテリー部:147g●▼クリーナー部:160g●電源:入力DC5V2A(Type-C)、出力DC5V2A(Type-A)●充電時間:約y4時間●バッテリー容量:4000mAh●コンプレッサー:3~120PSI(0.2~10.3bar)●圧力単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm2●デフォルトモード:車・バイク・自転車・球類●ホース長さ:約200mm(接続アダプター部含む)●連続使用時間:約10分(冷却後再使用可能)●クリーナー●▼吸引力:5500Pa●▼最大回転速度45000RPM アズワン品番68-0588-83
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります