タンクマウント型コンプレッサー :「小型 エアータンク」の検索結果
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。
幅(mm)425
質量(kg)14
高さ(mm)375
種類静音・軽量・小型
奥行(mm)316
空気取出口高圧2個・常圧2個
圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)
騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)
吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)
最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)
使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)
エアータンク容量(L)8
モーター出力(W)1300
制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
吹き付けからタッチアップまで。重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。
用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。
種類静音/軽量
電源(V)AC100(50/60Hz供用)
タンク容量(L)11
モーターブラシレスDCモータ
騒音値(dB)65
最高圧力(タンク内)45気圧
潤滑方式オイルレス
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336
回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800
モーター出力(W)1300
負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15
圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4
関連資料(5.56MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
14日以内出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。