3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電動機出力:2.0HP 質量(kg)約39 種類静音 消費電力(W)750×2/800×2 定格電圧(V)100 タンク容量(L)39 最高使用圧力(MPa)0.79 コード長さ(m)約1.5 本体寸法(mm)約685×355×600 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8] 定格周波数(Hz)50/60 圧力調整範囲(MPa)0~0.79 吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa) 潤滑方式オイルレス 空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き 騒音レベル(dB(A))80 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5] 回転数(min-1[回/分])1400~1700 再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

仕様電動機出力:1.0HP 消費電力(W)750/800 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)9 最高使用圧力(MPa)0.79 コード長さ(m)1.5 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)約17 圧力調整範囲(MPa)0~0.79 吐出量(L/min)69.6~78.55 空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き 安全弁設定圧力(MPa)0.95 回転数(min-1[回/分])1400~1700 再起動圧力(MPa)0.58
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様電動機出力:1.0HP 寸法(mm)約395×375×740 質量(kg)約29 電流(A)7.5/8.5 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)700/800 タンク容量(L)38 Steel 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 空気接続口1/4ワン 騒音レベル(dB(A))68 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.86[8.8] 回転数(min-1[回/分])1400/1700 再起動圧力(MPa)0.59(6kgf/cm2) 作動温度(℃)加熱保護装置:130±5
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります