エアータンク :「エアー サブタンク」の検索結果
関連キーワード
「タンク容量(L)」から絞り込む
40~60未満(1)
100~200未満(2)
200~300未満(2)
300~400未満(2)
パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。
圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は
寿命を延ばす効果が有ります。
オプションとしてドレン抜きにドレンとラップを取り付けることが出来ます。
サブタンクを空気圧縮機との接続にはフレキシブルチューブを使用して下さい。
ドレン抜き口径Rc1/2
●パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は寿命を伸ばす効果があります。
最高使用圧力(MPa)1.47
常用圧力(MPa)1.4
空気取入口25A
ドレン抜き口径RC1/2
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。