エアータンク :「車 エアタンク」の検索結果
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。
商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
30~40未満(1)
縦型の為、小スペースで使用可能。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。サブタンクには珍しく、キャスター(クロームキャスター仕様)が付いており、移動も楽々。また市場には、一般的に内圧確認用のゲージしか付いていないものが多いが、DEEN.Jのものは内圧確認用ゲージの他に、更にエア圧調整用のダイアルとゲージ付き。タンク上部はフラットなプレートが付いており、ちょっとしたものを置いておく事が可能(マグネットプレートを使うと更に有効に使用可能)。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。
仕様安全弁制動圧力:0.9MPa
質量(kg)13
タンク容量(L)30
最高使用圧力(MPa)0.8
本体寸法33×32×73cm(ハンドル込)
タンクサイズΦ31x71cm(ハンドル抜き)
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
【ガレージに最適】デザイン性・静音性・機能性を追求したDEEN.J新型エアーコンプレッサー
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。
仕様安全弁作動圧力:0.9MPa
付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。
電源(V)AC100-50/60Hz
消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080
コード長さ(m)バッテリー:約2
最高使用圧力0.8MPa
パッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600
本体質量(kg)23
騒音値(dB)70dB
消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70
回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1
本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590
電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz
再起動圧力(MPa)0.6
充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒
1個
¥36,182
税込¥39,800
4日以内出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。