エアータンク :「エアータンク 10l」の検索結果
「タンク容量(L)」から絞り込む
5~10未満(1)
15~20未満(1)
常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
用途一般釘打機、エアツール専用
仕様最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10)
質量(kg)8.3
タンク容量(L)17
最高吐出圧(MPa)0.83
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440
エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4)
エア取入口エアプラグ
1個
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
高圧接続エアタンク(4MPaコンプ対応)です。
仕様高圧釘打機専用エアタンク
トラスコ品番811-1053
質量(kg)3
タンク容量(L)5
最高使用圧力(MPa)4.3
対応タンク内圧44気圧まで
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。