2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
30~40未満(2)
質量(kg)20 高さ(mm)736 タンク容量(L)36 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm)266 空気取入口1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁Φ6竹の子
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
1台
51,980 税込57,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)