エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。
商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
30~40未満(2)
エアコンプレッサーのタンク容量を増やすことができる、エアサブタンクです。持ち運びができるので、出張修理やタイヤの空気圧調節にも使用できます。持ち運びしやすい、軽量なアルミニウム製です。
トラスコ品番253-4813
材質アルミニウム
質量(kg)3.7
空気圧力(MPa)最高:0.78
機能タンク取っ手付き
本体サイズ(mm)L500×W255×H320
安全弁設定圧力(MPa)0.9
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。