エアータンク :「エアー サブタンク」の検索結果
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
20~30未満(1)
用途エアーコンプレッサーの補助タンクに
質量(kg)約9.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355
安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)
吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)
流入口径プラグ1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。