絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム(3)
  • アネスト岩田(1)
電源電圧(V)
  • AC200(1)
質量(kg)
  • 1
  • 0.3(1)
  • 0.38(1)
  • 0.48(1)
  • 0.55(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 1.9(3)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 4.25(2)
  • 25(2)
  • 28(4)
  • 41(2)
  • 53(3)
  • 70(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
エアトランスホーマ 日立産機システムエアトランスホーマ日立産機システム
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)
圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
ミクロミストフィルター 日立産機システムミクロミストフィルター日立産機システム
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
エアフィルター 日立産機システムエアフィルター日立産機システム
27,980税込30,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
入気温度範囲(℃)5~60周囲温度(℃)2~60ろ過度(μm)1圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
オイルアラーム アネスト岩田オイルアラームアネスト岩田
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。
用途コンプレッサのオイルアラーム。質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC200

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー周辺機器