絞り込み
電源電圧(V)
- AC200(1)
質量(kg)
- 1
- 0.3(1)
- 0.38(1)
- 0.48(1)
- 0.55(2)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(3)
- 2.1(2)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 160(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 410(1)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- 日立産機システム(2)
- アネスト岩田(1)
「出力(kW)」から絞り込む

エアトランスホーマ
日立産機システム¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から5日以内出荷エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
エアフィルター
日立産機システム¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から5日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
オイルアラーム
アネスト岩田¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途コンプレッサのオイルアラーム。質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC200