絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
出力(kW)
  • 0.4(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.70
  • 0.016(1)
  • 0.018(1)
  • 0.02(1)
  • 0.026(1)
  • 0.08(1)
  • 0.69(2)
  • 0.8(3)
  • 0.93(5)
  • 0.95(5)
  • 0.98(2)
  • 1.00(8)
  • 1.4(8)
  • 1.40(8)
  • 1.5(13)
  • 1.50(13)
  • 1.57(2)
  • 1.60(5)
  • 1.6(2)
  • 2.50(2)
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
5未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.4(1)
エアーツールキット5pcs EARTH MANエアーツールキット5pcsEARTH MAN
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
用途広がる!充実の5点セット エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! エアーホース:作業範囲の延長に 増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル
用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 洗浄液を吹き付けてクリーニングに付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用 富士コンプレッサー低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用富士コンプレッサー
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体給油式
段数一段概略質量(kg)13管径(Φmm)吐出し:1/2B寸法A(mm)140寸法F(mm)290最高使用圧力0.7MPa寸法D(Φmm)9寸法B(mm)80吐出し空気量(L/min)44寸法H1(mm)75燃料タンク容量(L)0.15潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1010電動機(定格出力/kW)0.4寸法H2(mm)305Vプーリ溝型×本数×外径:A×1×186シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:50×40×1

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー周辺機器