2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.4(1)
用途広がる!充実の5点セット 。エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! 。エアーホース:作業範囲の延長に 。増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ 。ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに 。クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル
用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 。洗浄液を吹き付けてクリーニングに 付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m) 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体給油式
段数一段 概略質量(kg)13 管径(Φmm)吐出し:1/2B 寸法A(mm)140 寸法F(mm)290 最高使用圧力0.7MPa 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)80 吐出し空気量(L/min)44 寸法H1(mm)75 燃料タンク容量(L)0.15 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])1010 電動機(定格出力/kW)0.4 寸法H2(mm)305 Vプーリ溝型×本数×外径:A×1×186 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:50×40×1
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります