2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.045(2)
0.25(3)
0.4(3)
0.75(6)
1.5(5)
2.2(8)
3.7(7)
5.5(6)
7.5(6)
11(4)
出力(kW)をもっと見る
富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
仕様伝達方法:直結 段数一段 概略質量(kg)7 管径(Φmm)吐出し:1/4B 寸法A(mm)130 寸法F(mm)234 最高使用圧力0.8MPa 寸法D(Φmm)9 寸法E(mm)152 寸法B(mm)65 吐出し空気量(L/min)20/24(50/60Hz) 潤滑方式無給油式 電動機(定格出力/kW)0.2/0.24(50/60Hz) 寸法H2(mm)220 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×13×1
1台
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~43 冷媒R-407C 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
1台
1,069,800 税込1,176,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります