「出力(kW)」から絞り込む
ミクロミストフィルター日立産機システム5日以内出荷
周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
エアフィルター日立産機システム当日出荷から5日以内出荷
入気温度範囲(℃)5~60周囲温度(℃)2~60ろ過度(μm)1圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
ミクロミストフィルター日立産機システム当日出荷から5日以内出荷
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76
エアフィルター日立産機システム当日出荷から5日以内出荷
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)0.3圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
活性炭フィルターエレメント日立産機システム4日以内出荷
用途【適合機種】HKF-37G1 製品注文コード:53808083 交換用エレメント
エアーフィルターエレメント日立産機システム4日以内出荷
用途【適合機種】HAF-22G1 製品注文コード:53808038 交換用エレメント
活性炭フィルターエレメント日立産機システム4日以内出荷
用途【適合機種】HKF-22G1 製品注文コード:53808056 交換用エレメント
エアーフィルターエレメント日立産機システム4日以内出荷
用途【適合機種】HAF-37G1 製品注文コード:53808065 交換用エレメント
セパレーターエレメント交換レンチ日立産機システム5日以内出荷
用途日立給油式スクリュー圧縮機OSP-7.5KW~15KW(2000シリーズ~NEXTシリーズ)モーター出力品共通部品
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
コンプレッサー明立精機税込¥241,780¥219,800
アルミ製補助タンクAIRREX(アネスト岩田)税込¥39,578¥35,980